詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-321

品名 : 100x100x25mm 角ふち(ブルー)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-091-092-3
サイズ(mm) 100×100 厚み(mm) 25
カラー ブルー 材質 ポリエチレン(再生樹脂)
EA997RJ-311専用角ふち
つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。
マットとして使う場合に便利な専用ふち。
耐候剤入
冷凍庫での使用も可能
通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
再生ポリエチレン100%使用
商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 10:01現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-311 600x600x25mm すのこ(組立式/ブルー)
EA997RJ-312 600x600x25mm すのこ(組立式/グリーン)
EA997RJ-321 100x100x25mm 角ふち(ブルー)
EA997RJ-322 100x100x25mm 角ふち(グリーン)
EA997RJ-331 100x300x25mm 中ふち(ブルー)
EA997RJ-332 100x300x25mm 中ふち(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※スノコ、中フチは別売りです。
  • ※本商品色はブルーです。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top