品番 : EA997RJ-331
品名 : 100x300x25mm 中ふち(ブルー)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-091-094-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×300 | 厚み(mm) | 25 |
| カラー | ブルー | 材質 | ポリエチレン(再生樹脂) |
| EA997RJ-311専用角中ふち | |||
| つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。 | |||
| マットとして使う場合に便利な専用ふち。 | |||
| 耐候剤入 | |||
| 冷凍庫での使用も可能 | |||
| 通気性も高く、防湿用床材にも適しています。 | |||
| オス・メス兼用 | |||
| 再生ポリエチレン100%使用 | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
