詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-41

品名 : 150x 150mm すのこ(プラスチック製/グリーン)

細かいピッチ(間隔)で切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきり美しく仕上がります

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-089-072-1
カラー 緑 材質 ポリエチレン(再生樹脂)
サイズ 150×150×16mm 重量 約79g(1㎡につき約3.5kg)
用途 ロッカー、シャワー室などに 入数 1枚
15cm角タイプ
屋内専用
環境配慮商品
塩ビ不使用
再生素材
専用のふちはありません。
無理に引っ張るとつなぎ目が切れる場合があります。
細かいピッチ(間隔)で切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきり美しく仕上がります。
重みを分散する構造なので、丈夫でヘタリにくくなっています。
防炎EN00052
商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

225 円(税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 754

(2026/10/24 14:30現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-41 150x 150mm すのこ(プラスチック製/グリーン)
EA997RJ-42 150x 150mm すのこ(プラスチック製/ブルー)
EA997RJ-43 150x 150mm すのこ(プラスチック製/グレー)
EA997RJ-44 150x 150mm すのこ(プラスチック製/アイボリー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top