品番 : EA997RJ-43
品名 : 150x 150mm すのこ(プラスチック製/グレー)
細かいピッチ(間隔)で切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきり美しく仕上がります
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-089-072-6 |
|---|---|---|---|
| カラー | 灰 | 材質 | ポリエチレン(再生樹脂) |
| サイズ | 150×150×16mm | 重量 | 約79g(1㎡につき約3.5kg) |
| 用途 | ロッカー、シャワー室などに | 入数 | 1枚 |
| 15cm角タイプ | |||
| 屋内専用 | |||
| 環境配慮商品 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 専用のふちはありません。 | |||
| 無理に引っ張るとつなぎ目が切れる場合があります。 | |||
| 細かいピッチ(間隔)で切ることができ、つなぎ目が目立たずすっきり美しく仕上がります。 | |||
| 重みを分散する構造なので、丈夫でヘタリにくくなっています。 | |||
| 防炎EN00052 | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/10/24 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RJ-41 150x 150mm すのこ(プラスチック製/グリーン) |
| EA997RJ-42 150x 150mm すのこ(プラスチック製/ブルー) |
| EA997RJ-43 150x 150mm すのこ(プラスチック製/グレー) |
| EA997RJ-44 150x 150mm すのこ(プラスチック製/アイボリー) |
ウェブカタログ画像
拡大
