品番 : EA997RX-92
品名 : 75x450mm 中ふち(雄)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-208-FO |
|---|---|---|---|
| 接続 | オス | 商品名 | エバック ニューブラシハードマット45 |
| 用途 | 粗泥落とし | サイズ | 75×450mm |
| 厚み | 18mm | 重量 | 164g |
| 材質 | EVA | 注意 | ジョイント式のため、仕上がりサイズは本駒、中ふち(緑駒)、コーナーを組み合わせたサイズになります。 |
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.080209) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/11/06 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-92 75x450mm 中ふち(雄) |
| EA997RX-93 75x450mm 中ふち(雌) |
| EA997RX-94 75x75mm コーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
