品番 : EA997RX-94
品名 : 75x75mm コーナー
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | F-114-FC |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エバック ニューブラシハードマット45 | 用途 | 粗泥落とし |
| サイズ | 75×75mm | 厚み | 18mm |
| 重量 | 23g | 材質 | EVA |
| 注意 | ジョイント式のため、仕上がりサイズは本駒、中ふち(緑駒)、コーナーを組み合わせたサイズになります。 | ||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.080209) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/11/06 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-92 75x450mm 中ふち(雄) |
| EA997RX-93 75x450mm 中ふち(雌) |
| EA997RX-94 75x75mm コーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
