品番 : EA997RY-107
品名 : 750x 900mm 疲労軽減マット(穴あり)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AM-05 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 足腰マット 穴あき | サイズ | 750×900mm |
| 厚み | 約17mm | 材質 | NBR、ポリウレタン |
| 重量 | 約1400g | カラー | ブラック |
| 引張強度 | 11kg/cm2 | 引裂強度 | 4.1kg/m2 |
| 硬度 | 8°~15° | 耐熱性 | 1分以内200℃ |
| セル構造 | クローズ | 耐候性 | 良 |
| 用途 | 立ち作業現場の疲労感軽減。 製品落下の衝撃保護。 床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。 |
||
| 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能) | |||
| 水・油の多い現場向け | |||
| 床面保護や工具置きに最適です。 | |||
| 体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 | |||
| エンボス加工で滑り止めの効果アップしました | |||
| 耐油、耐水仕様。吸水率1%以下です。 | |||
| 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 | |||
| つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RY-106 450x 750mm 疲労軽減マット(穴あり) |
| EA997RY-107 750x 900mm 疲労軽減マット(穴あり) |
| EA997RY-108 900x1500mm 疲労軽減マット(穴あり) |

