詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XD-101

品名 : 100x100x 5mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 発泡ポリエチレン グレー
サイズ 100×100mm 厚み 5mm
発砲倍率 14~16倍 重量(1枚あたり) 約5g
入数は5枚入りです。
用途 ドア等のパッキン材、目地材、断熱材、防振マット、防音材(ステレオデッキ、スピーカー等の下に適している)など。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 05:26現在)

商品入数 5 販売単位 PACK

代替品

EA997XD-103
  • 品番

    EA997XD-103

  • コメント

    サイズ:200x200mm

バリエーション一覧
EA997XD-101 100x100x 5mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
EA997XD-102 100x100x 5mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
EA997XD-103 200x200x 5mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
EA997XD-104 200x200x 5mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
EA997XD-105 300x300x 5mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
EA997XD-106 300x300x 5mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
EA997XD-111 100x100x10mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
EA997XD-112 100x100x10mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
EA997XD-113 200x200x10mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
EA997XD-114 200x200x10mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
EA997XD-115 300x300x10mm 発泡ポリエチレン(灰/5枚)
EA997XD-116 300x300x10mm 発泡ポリエチレン(青/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top