品番 : EA997XD-42
品名 : 150x150x10mm スポンジゴム(5枚)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | サイズ | 150×150mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 10mm | 発砲倍率 | 20倍 |
| 重量(1枚あたり) | 22g | ||
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
代替品
![]() |
|

