品番 : EA997XD-57
品名 : 450x450x20mm スポンジゴム
仕様
| 材質 | ポリエチレン | サイズ | 450×450mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 20mm | 発砲倍率 | 20倍 |
| 重量 | 404g | ||
| 入数は1枚入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1417ページ | ||||
