詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XS-1.6

品名 : 1.2-2.0mm/15m トリム(ファインサンド/黒)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 75-16-B-5T
用途 配線、エッジ部の保護 適応板厚 1.2~2.0mm
全長 15m 材質 本体:TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金:アルミ(A5052)
片面リップ
板状のもののカバーに
接着剤不要で簡単に取り付けでき、エッジ部を保護します。
柔らかくリサイクル性に優れたTPE
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

8,500 (税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/05/03 20:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA997XS-0.8 0.6-1.2mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
EA997XS-1.6 1.2-2.0mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
EA997XS-2.4 2.0-3.0mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
EA997XS-3.2 2.6-3.2mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
EA997XT-0.8 0.6-1.2mm/15m トリム(ファインサンド/白)
EA997XT-1.6 1.2-2.0mm/15m トリム(ファインサンド/白)
EA997XT-2.4 2.0-3.0mm/15m トリム(ファインサンド/白)
EA997XT-3.2 2.6-3.2mm/15m トリム(ファインサンド/白)
ウェブカタログ画像
  • 接着剤不要で押し込むだけの簡単取り付け。
  • 芯金には、軽量で耐食性の高いアルミを採用。
  • 片面が板に密着し、優れた美観でエッジ部を保護。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top