品番 : EA997XT-0.8
品名 : 0.6-1.2mm/15m トリム(ファインサンド/白)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | 75-08-W-5T |
---|---|---|---|
用途 | 配線、エッジ部の保護 | 適応板厚 | 0.6~1.2mm |
全長 | 15m | 材質 | 本体:TPE(熱可塑性エラストマー) 芯金:アルミ(A5052) |
色 | 白 | ||
片面リップ | |||
板状のもののカバーに | |||
接着剤不要で簡単に取り付けでき、エッジ部を保護します。 | |||
柔らかくリサイクル性に優れたTPE | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 20:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1186ページ |