品番 : EA998FC-6
品名 : サポートベルト(白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 藤井電工 | 型番 | AW-100 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン | サイズ | 100×650mm |
厚み | 10mm | 重量 | 250g |
付属品 | 工具吊フック、ハンガー | カラー | 白 |
1本吊り専用胴ベルト型墜落制止用器具用補助ベルト | |||
50、60mm墜落制止用器具に使用可能 | |||
墜落制止用器具は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA998FC-1 サポートベルト(紺) |
EA998FC-2 サポートベルト(黒) |
EA998FC-3 サポートベルト(スカイブルー) |
EA998FC-4 サポートベルト(青緑) |
EA998FC-5 サポートベルト(黄) |
EA998FC-6 サポートベルト(白) |