詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JB-0.5

品名 : 700x130x35mm ベルトサポーター

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 CR700
長さ 700㎜ 130㎜
重量 260g 参考ウエストサイズ 約80cmまで
材質 本体:ナイロン
へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
しっかり腰に密着・安定するノンスリップ構造
型崩れを防止するリベットロック構造
腰骨が痛くなりにくいサイドサポート形状
女性・細身体型にフィットするSサイズ
墜落制止用器具は別売です。
追加説明
カタログ価格

6,140 (税抜)/ 6,754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/10 13:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2300ページ
バリエーション一覧
EA998JB-0.5 700x130x35mm ベルトサポーター
EA998JB-1 800x130x35mm ベルトサポーター
EA998JB-2 900x130x35mm ベルトサポーター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top