品番 : EA998JB-2
品名 : 900x130x35mm ベルトサポーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CR900 |
---|---|---|---|
長さ | 900㎜ | 幅 | 130㎜ |
重量 | 340g | 材質 | 本体:ナイロン |
参考ウエストサイズ | 約120㎝まで | ||
表素材と裏素材をリベットで強力にカシメているので型崩れしにくく、腰への負担を軽減します。 | |||
墜落制止用器具は別売です。 | |||
フィット感抜群の超立体ダブルクッション | |||
腰に密着するノンスリップ構造を採用 | |||
腰骨が痛くなりにくいサイドサポート形状 | |||
ベルト通し5本仕様 | |||
厚生労働省「安全帯の規格」適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA998JB-0.5 700x130x35mm ベルトサポーター |
EA998JB-1 800x130x35mm ベルトサポーター |
EA998JB-2 900x130x35mm ベルトサポーター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
背面