詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998RV-24.5

品名 : 24.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)

仕様

サイズ 24.5cm 材質 甲部:耐油性PVC
インソール:エステル
ソール:PVC(耐油底)
3E
全長 34cm(サイズ26.0cmで) 重量 1.7kg(サイズ26.0cmで)
JIS T 8101(S種)相当品
鋼製先芯入
踏抜き防止鉄板入中底
抗菌、防臭加工
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち
追加説明
カタログ価格

5,250 (税抜)/ 5,775 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 18:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2272ページ
バリエーション一覧
EA998RV-24.5 24.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
EA998RV-25 25.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
EA998RV-25.5 25.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
EA998RV-26 26.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
EA998RV-26.5 26.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
EA998RV-27 27.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
EA998RV-28 28.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top