品番 : EA998RV-26.5
品名 : 26.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)
仕様
サイズ | 26.5cm | 材質 | 甲部:耐油性PVC インソール:エステル ソール:PVC(耐油底) |
---|---|---|---|
幅 | 3E | 色 | 紺 |
全長 | 34cm(サイズ26.0cmで) | 重量 | 1.7kg(サイズ26.0cmで) |
JIS T 8101(S種)相当品 | |||
鋼製先芯入 | |||
踏抜き防止鉄板入中底 | |||
抗菌、防臭加工 | |||
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2272ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)