品番 : EA998RX-250
品名 : 25.0cm プロスニーカー (白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 25cm | 甲部材質 | 合皮、ナイロンメッシュ |
---|---|---|---|
インソール材質 | ナイロンメッシュ | ソール材質 | EVA、ゴム |
先芯 | 鋼製先芯 | 幅 | 4E |
重量 | 410g(26cm 片足当り) | 用途 | ドライバー専用安全靴 |
ドライビング用ヒール付、長距離の運転も疲れにくい | |||
アッパーとソール両方から空気を通しことで、さわやかさを持続(水が入ります) | |||
耐油底使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 12:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)