詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998SK-25.5

品名 : 25.5cm 安全靴(高所作業用)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2191350
商品名 3033都纏 規格 JIS T 8101 CI/S/BO
サイズ 25.5㎝ 3E
重量 1070g(両足で) 材質 甲被:牛革
底材:合成ゴム
先芯:鋼製
カラー
フラットソールの高所作業用安全靴です。
耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用。
耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。
つま先部を守る鋼製先芯搭載します。
外チャック付
内側当革付
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 17:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2270ページ
バリエーション一覧
EA998SK-24.5 24.5cm 安全靴(高所作業用)
EA998SK-25 25.0cm 安全靴(高所作業用)
EA998SK-25.5 25.5cm 安全靴(高所作業用)
EA998SK-26 26.0cm 安全靴(高所作業用)
EA998SK-26.5 26.5cm 安全靴(高所作業用)
EA998SK-27 27.0cm 安全靴(高所作業用)
EA998SK-28 28.0cm 安全靴(高所作業用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA998SK-25です。
  • ※画像はEA998SK-25です。
  • つま先部を守る鋼製先芯搭載。
  • 合成ゴム1層底搭載

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top