品番 : EA998SK-26.5
品名 : 26.5cm 安全靴(高所作業用)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2191350 |
---|---|---|---|
商品名 | 3033都纏 | 規格 | JIS T 8101 CI/S/BO |
サイズ | 26.5cm | 幅 | 3E |
重量 | 1130g(両足で) | 材質 | 甲被:牛革 底材:合成ゴム 先芯:鋼製 |
カラー | 黒 | ||
フラットソールの高所作業用安全靴です。 | |||
耐油性、耐薬品性の性質を持つニトリルゴム(NBR)を靴底に使用。 耐摩耗性も高く、耐久性に優れています。 |
|||
つま先部を守る鋼製先芯搭載します。 | |||
外チャック付 | |||
内側当革付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 17:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2270ページ |