品番 : EA998TB-24.5A
品名 : 24.5cm 安全靴(耐油)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1631390 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SF11P加工 | 規格 | JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H |
| 材質 | 甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:クレイドルインソール 靴底:SX3層底SFソール |
サイズ | 24.5cm |
| 幅 | 3E | 重量 | 840g(※26.0cm/両足) |
| JISの耐滑性F2合格・構造・素材・デザイン面から優れた耐滑性があります。 | |||
| 甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。 | |||
| ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。 | |||
| フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口 | |||
| つま先部分を上げた形状で、つまずきを防止します。 | |||
| JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/08 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
