詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TB-27A

品名 : 27.0cm 安全靴(耐油)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1631390
商品名 SF11P加工 サイズ 27.0cm
幅 3E 材質 甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工
先芯:ワイドACM樹脂先芯
中敷:クレイドルソール
靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+2層SXラバー)
重量 840g(26.0cm/両足) 規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
滑りにくい構造・デザイン・素材
優れた耐油・耐薬品性
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現
フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口
接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール
足裏への足圧を心地よく分散し、足裏全体に快適さを生み出すクレイドル・インソール搭載
足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン
つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまずき防止
抗菌・防臭加工
JISの耐滑性F2合格
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 足
バリエーション一覧
EA998TB-23.5 23.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-24 24.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-24.5 24.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-24.5A 24.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-25 25.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-25A 25.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-25.5 25.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26 26.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26A 26.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26.5 26.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26.5A 26.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27 27.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27A 27.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27.5 27.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27.5A 27.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-28 28.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-28A 28.0cm 安全靴(耐油)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 滑りにくい構造\n障害物を踏んだ部分のみ変形するサスペンションシステム
  • 滑りにくいデザイン\n理想的な重心移動の「Sライン」を描くソールデザイン
  • 滑りにくい素材\nエッジが摩耗し始めても面による耐滑性が実現
  • 柔軟性に優れています
  • 接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール
  • 足や腰へのストレスを軽減するクレイドル・インソール
  • 軽くて強いワイドACM樹脂先芯
  • 液体の浸入を防ぐプロテクトライン
  • つまずき防止設計
  • ※画像は代表画像です

商品動画

靴底の高温熱伝導性 試験動画 靴底の高温熱伝導性 試験動画
表底の耐高熱接触性 試験動画 表底の耐高熱接触性 試験動画
SX3層底Fソール 耐滑性 解説動画 SX3層底Fソール 耐滑性 解説動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top