品番 : EB995CC-138
品名 : [EB995CC-36用]フタ(角穴/イエロー)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-134L-OP1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角穴(イエロー) | サイズ | 320(W)×515(D)×240(H)mm |
| 重量 | 3.7㎏ | 材質 | 再生PP100% (投入口:PP) |
| EA995CC-38用のフタです。 | |||
| 蓋に分別表示シール付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995CC-38 : 70L ダストボックス(角穴蓋/イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
