品番 : EB995CC-36
品名 : 70L ダストボックス(ボディのみ)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-134L-PC |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ボディー | 材質 | 再生PP100% |
| サイズ | 320(W)×500(D)×650(H)mm | 重量 | 2.8kg |
| 容量 | 70L |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
