品番 : EA101TB-10
品名 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホースセット
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | EV-HS |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ECOバルブチャージングホースセット | 全長(色) | 90cm(赤・青・黄) |
| ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 使用圧力 | 5.5MPa |
| 赤と青のホースの先端にコントロールバルブが標準装備。 ※黄色は通常のチャージングホース |
|||
| 3本セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/17 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA104PA-11 : [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
