品番 : EA101TB-11
品名 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/赤
仕様
メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | EV-HR |
---|---|---|---|
商品名 | ECOバルブチャージングホース | 全長(色) | 90cm(赤) |
ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 使用圧力 | 5.5MPa |
先端にコントロールバルブが標準装備。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/21 13:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0026ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA104PA-11 : [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個) |
拡大