品番 : EA101TB-12
品名 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/青
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | EV-HB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ECOバルブチャージングホース | 全長(色) | 90cm(青) |
| ねじサイズ | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 使用圧力 | 5.5MPa |
| 先端にコントロールバルブが標準装備。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/24 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA101TB-11 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/赤 |
| EA101TB-12 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/青 |
| EA101TB-13 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホース/黄 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA104PA-11 : [R410A] 5/16" チャージングホースパッキン(6個) |
| 本体 | EA101TB-10 : 90cm/R32・R410A バルブ付チャージングホースセット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
