品番 : EA109AB-5
品名 : 5/8"(15.88mm) 内面用パイプブラシ
汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます
仕様
| パイプブラシ(内面用) | |||
| ブラシ材質 | ステンレス | 柄材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 冷媒管:5/8”(15.88mm) 給湯管:1/2” |
ブラシサイズ | 1/2” |
| ブラシ長 | 35mm | 柄長 | 88mm |
| 柄部分の幅 | 33mm | 軸径 | 6.0mm |
| 全長 | 168mm | ||
| ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/12 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0075ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
