品番 : EA109AB-8
品名 : 1" (25.4mm) 内面用パイプブラシ
仕様
| 適合パイプ径(冷媒管) | 1”(25.4) | 適合パイプ径(給油管) | 7/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 168mm | ブラシ材質 | ステンレス |
| 汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 | |||
| ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/23 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0075ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
