詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AB-9

品名 : 1-1/8"(28.57mm) 内面用パイプブラシ

仕様

適合パイプ径(冷媒管) 1・1/8”(28.6) 適合パイプ径(給油管) 1”
全長 168mm ブラシ材質 ステンレス
汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。
ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
追加説明
カタログ価格

1,330 (税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/06/27 15:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0075ページ
バリエーション一覧
EA109AB-2 1/4"( 6.35mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-3 3/8"( 9.53mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-4 1/2"(12.70mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-5 5/8"(15.88mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-6 3/4"(19.05mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-7 7/8"(22.23mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-8 1" (25.4mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-9 1-1/8"(28.57mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-10 1-3/8"(34.92mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-11 1-1/2"(38.10mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-12 1-5/8"(41.27mm) 内面用パイプブラシ
EA109AB-13 2-1/8"(53.97mm) 内面用パイプブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top