詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-1

品名 : 255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行)

仕様

全長 255mm 毛丈 20mm
線径 0.3mm ブラシ材質 スチール
行数 3行 ブラシサイズ 15×90mm
重量 65g
木柄
追加説明
カタログ価格

185 円(税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/10/05 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109B-1 255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行)
EA109B-2 255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行)
EA109B-21 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・3列)
EA109B-22 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・4列)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品はスチール製ブラシです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top