品番 : EA109B-22
品名 : 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・4列)
仕様
| 全長 | 255mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.3mm | ブラシ材質 | ステンレス(SUS304) |
| 行数 | 4行 | ブラシサイズ | 18×90mm |
| 木柄サイズ | 23(W)×12(t)mm | ||
| ハード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/11/21 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-1 255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行) |
| EA109B-2 255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行) |
| EA109B-21 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・3列) |
| EA109B-22 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・4列) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
