品番 : EA109B-21
品名 : 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・3列)
仕様
全長 | 255mm | 毛丈 | 20mm |
---|---|---|---|
線径 | 0.3mm | ブラシ材質 | ステンレス(SUS304) |
行数 | 3行 | ブラシサイズ | 15×90mm |
木柄サイズ | 21(W)×12(t)mm | ||
ハード |
追加説明 |
●重量…60g |
---|
カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 270 (2025/08/02 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0612ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109B-1 255mm ワイヤーブラシ(スチール・3行) |
EA109B-2 255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行) |
EA109B-21 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・3列) |
EA109B-22 255mm ワイヤーブラシ(ステンレス・4列) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)