品番 : EA109B-11
品名 : 240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列)
仕様
| 全長 | 240mm | 毛丈 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.15mm | 持ち手部分サイズ | 厚み:8㎜、幅:15㎜ |
| 行数 | 3行 | ブラシサイズ | 9×70mm |
| 材質 | スチール | 入数 | 1本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-11 240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列) |
| EA109B-11C 240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列/12本) |
| EA109B-12 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列) |
| EA109B-12C 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列/12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
