品番 : EA109B-12C
品名 : 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列/12本)
仕様
| ブラシサイズ | 10×72mm | 線径 | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| 行数 | 4行 | 入数 | 12本 |
| ブラシ材質 | スチール | 毛丈 | 15mm |
| 全長 | 240mm | 持ち手部分サイズ | 厚み:9mm、幅:18mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/10 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-11 240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列) |
| EA109B-11C 240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列/12本) |
| EA109B-12 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列) |
| EA109B-12C 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列/12本) |
