詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-12

品名 : 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列)

仕様

全長 240mm 毛丈 15mm
線径 0.15mm 持ち手部分サイズ 厚み:9㎜、幅:18㎜
行数 4行 ブラシサイズ 10×72mm
材質 スチール 入数 1本
追加説明
カタログ価格

170 (税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2025/11/06 02:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0612ページ
バリエーション一覧
EA109B-11 240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列)
EA109B-11C 240mm ワイヤーブラシ(スチール・3列/12本)
EA109B-12 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列)
EA109B-12C 240mm ワイヤーブラシ(スチール・4列/12本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top