詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-31

品名 : 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列)

仕様

ブラシ材質 真鍮 ブラシサイズ 9×73mm
毛丈 15mm 線径 0.15mm
全長 235mm 行数 3行
柄の厚み×幅 9×15mm 重量 30g
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 109

(2026/11/16 08:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109B-31 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列)
EA109B-31B 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列/12本)
EA109B-32 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)
EA109B-32B 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列/12本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top