品番 : EA109B-32
品名 : 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)
仕様
| 全長 | 235mm | 毛丈 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.15mm | 行数 | 4行 |
| ブラシサイズ | 12×73mm | 入数 | 1本 |
| 柄の厚み×幅 | 9×18mm | 材質 | 真鍮 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/16 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109B-31 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列) |
| EA109B-31B 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列/12本) |
| EA109B-32 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列) |
| EA109B-32B 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列/12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
