詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-32B

品名 : 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列/12本)

仕様

全長 235mm 毛丈 15mm
線径 0.15mm 入数 12本
行数 4行 ブラシサイズ 12×73mm
柄の厚み×幅 9×18mm 材質 真鍮
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/16 08:21現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 0602ページ
バリエーション一覧
EA109B-31 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列)
EA109B-31B 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列/12本)
EA109B-32 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列)
EA109B-32B 235mm ワイヤーブラシ(真鍮・4列/12本)
ウェブカタログ画像
※12本入り
※画像は代表画像です。
  • ※12本入り\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top