品番 : EA109BD-13
品名 : 25x250mm 柄付ブラシ(真鍮)
仕様
ブラシサイズ(W×D)mm | 19×120 | 毛丈(mm) | 28.5 |
---|---|---|---|
線径(φmm) | 0.3 | 全長(mm) | 約250 |
ブラシ材質 | 真鍮 | ハンドル材質 | 合板 |
行数 | 4行16列 | ||
握りやすく丈夫な木製ハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/16 02:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0629ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109BD-11 25x250mm 柄付ブラシ(ステンレス) |
EA109BD-12 25x250mm 柄付ブラシ(カーボンスチール) |
EA109BD-13 25x250mm 柄付ブラシ(真鍮) |
拡大