品番 : EA109BW-12
品名 : 180mm 樹脂ハンドルブラシ(青銅)
仕様
| ブラシ材質 | リン青銅 | ハンドル材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| ブラシヘッド部幅 | 12mm | ブラシサイズ | 7×35mm |
| 行 | 3行 | 線径 | 0.15mm |
| 全長 | 180mm | 毛丈 | 11mm |
| プラスチックハンドルで軽量です。 | |||
| 火花を発生しにくいリン青銅毛を使用しているため、引火性のある環境や、デリケートな電子機器の清掃に安全です。 | |||
| 湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護し、快適な作業をサポートします。 | |||
| デリケートな表面を傷つけずに効果的に汚れを除去します。 | |||
| コンパクトなブラシ面と適度な毛丈により、キーボードの隙間やその他の狭いエリアのクリーニングに優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BW-11 180mm 樹脂ハンドルブラシ(スチール) |
| EA109BW-12 180mm 樹脂ハンドルブラシ(青銅) |
| EA109BW-14 180mm 樹脂ハンドルブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
