品番 : EA109BW-14
品名 : 180mm 樹脂ハンドルブラシ(ステンレス)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ハンドル材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| ブラシヘッド部幅 | 12mm | 行 | 3行 |
| 全長 | 180mm | 毛丈 | 11mm |
| ブラシサイズ | 7×35mm | 線径 | 0.15mm |
| プラスチックハンドルで軽量です。 | |||
| 湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護し、快適な作業をサポートします。 | |||
| 狭い隙間や入り組んだ部分の頑固な汚れ、錆、腐食を効率的に除去します。 | |||
| コンパクトなブラシ面と適度な毛丈により、キーボードの隙間やその他の狭いエリアのクリーニングに優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0610ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109BW-11 180mm 樹脂ハンドルブラシ(スチール) |
| EA109BW-12 180mm 樹脂ハンドルブラシ(青銅) |
| EA109BW-13 180mm 樹脂ハンドルブラシ(真鍮) |
| EA109BW-14 180mm 樹脂ハンドルブラシ(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
