詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BW-13

品名 : 180mm 樹脂ハンドルブラシ(真鍮)

仕様

ブラシ材質 真鍮 ハンドル材質 プラスチック
3行 ブラシヘッド部幅 12mm
全長 180mm 線径 0.15mm
毛丈 11mm ブラシサイズ 7×35
仕様 3行
プラスチックハンドルで軽量です
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 11:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0610ページ
バリエーション一覧
EA109BW-11 180mm 樹脂ハンドルブラシ(スチール)
EA109BW-12 180mm 樹脂ハンドルブラシ(青銅)
EA109BW-13 180mm 樹脂ハンドルブラシ(真鍮)
EA109BW-14 180mm 樹脂ハンドルブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top