詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BW-11

品名 : 180mm 樹脂ハンドルブラシ(スチール)

仕様

ブラシ材質 カーボンスチール ブラシサイズ 7×35mm
毛丈 11mm 線径 0.15mm
全長 180mm 行 3行
ブラシヘッド部幅 12mm ハンドル材質 プラスチック
プラスチックハンドルで軽量です。
湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護し、快適な作業をサポートします。
狭い隙間や入り組んだ部分の頑固な汚れ、錆、腐食を効率的に除去します。
コンパクトなブラシ面と適度な毛丈により、キーボードの隙間やその他の狭いエリアのクリーニングに優れています。
追加説明
カタログ価格

815 円(税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 243

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0600ページ
バリエーション一覧
EA109BW-11 180mm 樹脂ハンドルブラシ(スチール)
EA109BW-12 180mm 樹脂ハンドルブラシ(青銅)
EA109BW-13 180mm 樹脂ハンドルブラシ(真鍮)
EA109BW-14 180mm 樹脂ハンドルブラシ(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top