品番 : EA109CH-11
品名 : 11.1mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
仕様
| EA109CH用 | |||
| ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 11.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラシ:ステンレス 軸:スチール |
重量(g) | 44 |
| 追加説明 |
●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2025/11/15 10:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
