品番 : EA109CH-22
品名 : 22.2mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
仕様
| ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 22.0mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ長 | 101.6mm | 線径 | 0.17mm |
| 重量(g) | 64 | 材質 | ブラシ:ステンレス 軸:スチール |
| EA109CH用 | |||
| シングルねじり、ダブルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/02 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
