品番 : EA109CH-14.3
品名 : 14.3mm チューブブラシヘッド(ステンレス製)
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
仕様
EA109CH用 | |||
ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 14.3mm |
---|---|---|---|
材質 | ブラシ:ステンレス 軸:スチール |
重量(g) | 48 |
追加説明 |
●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/02 17:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)