品番 : EA109CJ-16
品名 : 15.9mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
仕様
| EA109CH用 | |||
| ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 16.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラシ:真鍮 軸:スチール |
||
| シングルねじり、ダブルステム型 | |||
| 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 | |||
| 追加説明 |
●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/25 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
