品番 : EA109CJ-9.5
品名 : 9.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です
仕様
EA109CH用 | |||
ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 9.5mm |
---|---|---|---|
材質 | ブラシ:真鍮 軸:スチール |
||
シングルねじり、ダブルステム型 | |||
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 |
追加説明 |
●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/05/04 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0052ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
拡大