詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CJ-17.5

品名 : 17.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)

仕様

EA109CH用
ねじ No.12-24NC ブラシ径 17.5mm
材質 ブラシ:真鍮
軸:スチール
シングルねじり、ダブルステム型
異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/05/03 03:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0054ページ
バリエーション一覧
EA109CJ-9.5 9.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-11 11.1mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-12.7 12.7mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-14.3 14.3mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-16 15.9mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-17.5 17.5mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-19 19.0mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-22 22.2mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-23.8 23.8mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
EA109CJ-25.4 25.4mm チューブブラシヘッド(真鍮製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top